Beli pipa sus 304 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- King Da Jeng (KDJ) Flangeatribut:
- Material: PVC, UPVC
- Standard: JIS
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Deskripsi:Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan andaatribut:
- Material: Sus 304
- Grade: SS304L
- ASTM: 312
- ASME: B36.19
- Lenght (m): 6
- Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Deskripsi:Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)Deskripsi:Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.atribut:
- Material: Stainless SUS304
- Thickness: SCH10
- Length (m): 6
- Standard: ASTM S312
- Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40atribut:
- Schedule No: 40
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Chromium: 0.4
- Copper: 0.4
- Length Size (m): 6
- Manganese: 1.2
- Nickel: 0.4
- Phosporus: 0.05
- Sulfur: 0.045
- Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
- Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
- Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelDeskripsi:Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.atribut:
- Material: Stainless steel
- Length (m): 3
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIODeskripsi:Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
- Non Brand Double Niple StainlessDeskripsi:Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggiatribut:
- Material: Sus304
- Drat: BSPT
- King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AWDeskripsi:Flange dengan material PVC jumlah lubang mengikuti ukuran.atribut:
- Material: PVC
- Spindo Pipa Black SteelDeskripsi:Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/matribut:
- Length (m): 6
- Material: Carbon Steel
- Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9 (Siku Stainless)Deskripsi:90° Elbow SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengalihkan aliran fluida dengan sudut 90 derajat. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang baik dan cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun komersial.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Standard: ASME B16.9
- Huben Stainless Pipe 3m (Pipa Stainless)atribut:
- Length (m): 3
- Non Brand Pipa Nepel Stainless Steel 304 10cmatribut:
- Connection: BSPT
- Length (cm): 10
- Material: Stainless Steel 304
- Rating: #150
- Thread Type: Male Thread
- Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Deskripsi:Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.atribut:
- ASTM A-53: Grade B
- Carbon: 0.3
- Manganese: 1.2
- Minimum Tensile Strength (MPa): 415
- Minimum Tensile Strength (psi): 60000
- Minimum Yield Strength (MPa): 240
- Minimum Yield Strength (psi): 35000
- Phosphorus: 0.05
- Schedule No: 40
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)atribut:
- Fitting Type: Elbow 90°
- Mill Test Certificate: Available
- Radius: Long Radius
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Vinilon Sambungan Pipa PVC FlangeDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
Daftar Harga pipa sus 304 Terbaru October 2026
| King Da Jeng (KDJ) Flange | Rp38.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp6.900 |
| Eins Jungle Gym SUS Pipe (Pipa Stainless Steel) | Rp239.900 |
| Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless) | Rp1.599.900 |
| Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize) | Rp489.900 |
| Non Brand Welded Pipe (Pipa Las) | Rp929.900 |
| Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40 | Rp1.099.900 |
| Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel | Rp239.900 |
| Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO | Rp209.900 |
| Non Brand Double Niple Stainless | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Flange/jmP110993706-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
/2rP111241099-1.jpg)
/p3P111249903-1.jpg)
/asP107643388-5.jpg)
/rgP111390988-1.jpg)




/King%20Da%20Jeng%20(KDJ)%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Flange%20AW/7sP110880280-1.jpg)

%20Las/Yaofa%20Stainless%20Steel%20Elbow%2090%C2%B0%20304%20SCH40%20ASME%20B16_9%20(Siku%20Stainless)/k6P111530726-1.jpg)
/7jP105923271-2.jpg)


/f1P104821541-1.jpg)
%20Las/GBA%20Butt%20Weld%20Elbow%20Stainless%20Steel%20(Sambungan%20Siku%20Las)/8aP110911298-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Flange%20AW/c3P104821435-1.jpg)
/Vinilon%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Flange/8eP106381302-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)